{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | CPHX 09T310 ER | |
Tip | DUR | |
Categorie | HB7705 | |
Materialul sculei | Carbura | |
Wiper axial lung | 0,5 mm | |
Wiper radial lung | 0,8 mm | |
Raza la colţ R1 | 1 mm | |
Avans fz în oţel < 65 HRC | 0,15 mm | |
Grosimea plăcuţei S | 3.97 mm | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 2 | |
Strat de acoperire | TiC | |
Rază la colţ | 1 mm | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru frezare |
Cod articol | 212578 HART | |
EAN / GTIN | 4062406099206 | |
Număr producător | 212578 HART |