{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 42 mm | |
Număr de dinţi Z | 5 | |
Tip de coadă | cu filet | |
Freză recomandată pentru forma plăcilor | rotund | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Răcire interioară | da | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 17 mm | |
⌀ D2 | 28,7 mm | |
⌀ D3 | 32 mm | |
Lungimea totală Lges | 42 mm | |
Filet de prindere M | M16 | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 74 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 82 mm | |
Frezare circulară a găurii ap | 2 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 1,36 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 29,45 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | RD..1003 | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219804 (15IP; 3,8 Nm) | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 212135 42/5 | |
EAN / GTIN | 4045197192752 | |
Număr producător | 212135 42/5 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Freză de copiere 0° negativ 42/5 mm
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
238,96 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
239,99 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
317,24 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
353,29 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
48 livrabil imediat
352,26 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi Z | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată | Frezare circulară; Prelucrare înclinată | Frezare pe colţ; Prelucrare înclinată; Prelucrare înclinată | Frezare circulară; Prelucrare înclinată; Pătrundere în adâncime (plunging) | Prelucrare înclinată; Prelucrare înclinată |
Lungimea totală Lges | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 40 mm | 42 mm |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | RD..1003 | RD..1003 | CPHX 09T3.. | ANGX10T308ZE.R | RPK.10T3M0T |
Tip de coadă | cu filet | cu filet | cu filet | cu filet | cu filet |
⌀ tăişului DC | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm | 42 mm |
Tip produs | Freză de copiere | Freză de copiere | Freză de copiere | Freză de copiere | Freză de copiere |