Freză de copiere 0° negativ 32/4 mm

Cod articol: 212135 32/4
La cerere
În stoc
55 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D / număr de dinţi Z (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Freză recomandată pentru forma plăcilor: rotund
  • Utilizarea frezei: Frezare circulară; Prelucrare înclinată
  • Împărţirea tăişului: inegal
  • Răcire interioară: da
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ tăişului DC 32 mm
    Număr de dinţi Z 4
    Tip de coadă cu filet
    Freză recomandată pentru forma plăcilor rotund
    Utilizarea frezei Frezare circulară; Prelucrare înclinată
    Împărţirea tăişului inegal
    Răcire interioară da
    Schimbare sculă PowerCard
    ⌀ D1 h6 17 mm
    ⌀ D2 28,7 mm
    ⌀ D3 22 mm
    Lungimea totală Lges 42 mm
    Filet de prindere M M16
    Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 54 mm
    Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 62 mm
    Frezare circulară a găurii ap 2 mm
    Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 2,06 grad
    Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 19,45 mm
    Plăcuţă amovibilă compatibilă RD..1003
    Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219804 (15IP; 3,8 Nm)
    Tip produs Freză de copiere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 212135 32/4
    EAN / GTIN 4045197193773
    Număr producător 212135 32/4

    Descriere

    Execuţie:

    Corp de freză cu paşi inegali pentru o funcţionare silenţioasă.
    • Precizie axială ridicată şi concentricitate bună.
    • Repoziţionare fără trepte în cazul uzurii muchiei aşchietoare.

    Notă:

    GARANT şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 3,8 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 15IP.
    ap max = 2 mm.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături