RDNX 1003 MOEN pozitiv INOX

Cod articol: 212252 INOX

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    10,26 € / buc.
  • de la 10 buc.
    8,55 € / buc.
La cerere
În stoc
1.810 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Cod ISO Plăcuţă amovibilă RDNX 1003 MOEN
    Tip INOX
    Categorie HB7635
    Materialul sculei Carbură
    Avans fz per dinte 0,22 mm
    Numărul de schimbări / tăişuri 1
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 212252 INOX
    EAN / GTIN 4045197527226
    Număr producător 212252 INOX

    Tabel de aplicaţii

    INOX < 900 N/mm²
    M
    190
    INOX > 900 N/mm²
    M
    120
    Umiditate maximă
     
    Uscat
     

    Descriere

    Execuţie:

    Toate plăcuţele amovibile sunt recomandate atât pentru utilizarea cu elemente portante de 0° negativ, cât şi de 7° pozitiv.

    Notă:

    Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D / apmax = 2 mm.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături