{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 25 mm | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Tip de coadă | cu filet | |
Utilizarea frezei | Frezare pe colţ; Prelucrare înclinată; Prelucrare înclinată | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Răcire interioară | da | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
⌀ D1 h6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Adâncime maximă de aşchiere ap max | 3 mm | |
Lungimea totală Lges | 35 mm | |
Filet de prindere M | M12 | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | CPHX 09T3.. | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219799 4 (15IP; 3,8 Nm) | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 212538 25/3 | |
EAN / GTIN | 4062406098766 | |
Număr producător | 212538 25/3 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Freză de finisare 25/3 mm
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat
243,08 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
73 livrabil imediat
198,28 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat
290,46 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
194,67 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
232,78 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Filet de prindere M | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 |
Utilizarea frezei | Frezare pe colţ ;Prelucrare înclinată ;Prelucrare înclinată | Frezare circulară ;Prelucrare înclinată | Frezare circulară ;Prelucrare înclinată ;Pătrundere în adâncime (plunging) | Frezare circulară ;Prelucrare înclinată | Prelucrare înclinată ;Prelucrare înclinată |
Lungimea totală Lges | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Răcire interioară | da | da | da | da | da |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | CPHX 09T3.. | RD..1003 | XD.. 070308 | RD..1003 | RPK.10T3M0T |
Tip de coadă | cu filet | cu filet | cu filet | cu filet | cu filet |
Tip produs | Freză de copiere | Freză de copiere | Freză de copiere | Freză de copiere | Freză de copiere |