Freză de copiere 0° negativ 25 mm

Cod articol: 212100 25
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ D (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Freză recomandată pentru forma plăcilor: rotund
  • Utilizarea frezei: Frezare circulară; Prelucrare înclinată
  • Împărţirea tăişului: inegal
  • Răcire interioară: da
  • Schimbare sculă: PowerCard
PowerCard
Acest srticol include un GARANT Powercard - cardul dvs. de garanție pentru înlocuirea ușoară a sculei în caz de uzură sau deteriorare. Detalii

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ tăişului DC 25 mm
    Număr de dinţi Z 5
    Tip de coadă cu filet
    Freză recomandată pentru forma plăcilor rotund
    Utilizarea frezei Frezare circulară; Prelucrare înclinată
    Împărţirea tăişului inegal
    Răcire interioară da
    Schimbare sculă PowerCard
    ⌀ D1 h6 12,5 mm
    ⌀ D2 20,7 mm
    ⌀ D3 18 mm
    Lungimea totală Lges 35 mm
    Filet de prindere M M12
    Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin 43 mm
    Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax 48 mm
    Frezare circulară a găurii ap 1,5 mm
    Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax 1,73 grad
    Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax 16,21 mm
    Plăcuţă amovibilă compatibilă RD.. 0702
    Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile 219803 (8IP; 1,2 Nm)
    Tip produs Freză de copiere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 212100 25
    EAN / GTIN 4045197193599
    Număr producător 212100 25

    Descriere

    Execuţie:

    Corp de freză cu paşi inegali pentru o funcţionare silenţioasă.
    • Precizie axială ridicată şi concentricitate bună.
    • Repoziţionare fără trepte în cazul uzurii muchiei aşchietoare.

    Notă:

    ap max = 1,5 mm.
    GARANT Şurubelniţa dinamometrică TQ Cod 211750 Ref. 1,2 se va folosi cu tija Cod 674252 Ref. 8IP.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Inserţii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături