RDHT 0702 MOFN pozitiv, HU7710, Tip: ALU

Cod articol: 212200 ALU
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    7,95 € / buc.
  • de la 10 buc.
    6,62 € / buc.
La cerere
În stoc
692 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă RDHT 0702 MOFN
Tip ALU
Categorie HU7710
Materialul sculei Carbură
Avans fz per dinte 0,18 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 1
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Identificare și clasificare

Cod articol 212200 ALU
EAN / GTIN 4045197303455
Număr producător 212200 ALU
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
400
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
300
Alu > 10% Si
N
300
Grafit, GRP, CRP
N
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Toate plăcuţele amovibile sunt recomandate atât pentru utilizarea cu elemente portante de 0° negativ, cât şi de 7° pozitiv.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D / apmax = 1,5 mm.