RDHX 0702 MOTN ST1400

Cod articol: 212213 ST1400

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    10,32 € / buc.
  • de la 10 buc.
    8,60 € / buc.
La cerere
În stoc
3.827 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Cod ISO Plăcuţă amovibilă RDHX 0702 MOTN
Tip ST1400
Categorie HB7515
Materialul sculei Carbură
Avans fz per dinte 0,18 mm
Numărul de schimbări / tăişuri 1
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 212213 ST1400
EAN / GTIN 4045197554192

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
430
Oţel < 750 N/mm²
P
330
Oţel < 900 N/mm²
P
270
Oţel < 1100 N/mm²
P
230
Oţel < 1400 N/mm²
P
200
INOX < 900 N/mm²
M
300
INOX > 900 N/mm²
M
210
GG(G)
K
230
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Toate plăcuţele amovibile sunt recomandate atât pentru utilizarea cu elemente portante de 0° negativ, cât şi de 7° pozitiv.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D / apmax = 1,5 mm.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Suport de scule