{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 15 mm | |
Număr de dinţi Z | 2 | |
Tip de coadă | Coadă Weldon | |
Freză recomandată pentru forma plăcilor | rotund | |
Utilizarea frezei | Frezare circulară; Prelucrare înclinată | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Răcire interioară | da | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
⌀ D3 | 8 mm | |
Lungime activă L1 | 24,5 mm | |
Lungime ⌀ d1 | 40 mm | |
Lungimea totală Lges | 90 mm | |
⌀ cozii Ds h6 | 16 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 23 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 28 mm | |
Frezare circulară a găurii ap | 1,5 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 4,51 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 6,23 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | RD.. 0702 | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219803 (8IP; 1,2 Nm) | |
Unghi de reglare κ | 15 - 28 grad | |
Tip produs | Freză de copiere |
Cod articol | 212090 15 | |
EAN / GTIN | 4045197192387 |