RDHX 0702 MO UNI

Cod articol: 212224 UNI
Reducere
10,32 €
Preț valabil până la 31 iul. 2024

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    5,88 € 10,32 € / buc.
  • de la 10 buc.
    4,90 € 8,60 € / buc.
La cerere
În stoc
5.823 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Cod ISO Plăcuţă amovibilă RDHX 0702 MO
    Tip UNI
    Categorie HB735
    Materialul sculei Carbură
    Numărul de schimbări / tăişuri 1
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 212224 UNI
    EAN / GTIN 4045197601919
    Număr producător 212224 UNI

    Tabel de aplicaţii

    Oţel < 500 N/mm²
    P
    330
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    255
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    210
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    180
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    150
    INOX < 900 N/mm²
    M
    220
    INOX > 900 N/mm²
    M
    160
    GG(G)
    K
    180
    Umiditate maximă
     
    Uscat
     

    Descriere

    Execuţie:

    Toate plăcuţele amovibile sunt recomandate atât pentru utilizarea cu elemente portante de 0° negativ, cât şi de 7° pozitiv.

    Notă:

    Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D / apmax = 1,5 mm.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături