{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 40 mm | |
Număr de dinţi Z | 3 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Unghi de reglare κ | 90 grad | |
Utilizarea frezei | Prelucrare înclinată; Prelucrare înclinată; Prelucrare înclinată | |
Răcire interioară | da | |
Schimbare sculă | PowerCard | |
Lungimea totală Lges | 40 mm | |
⌀ orificiu prindere | 16 mm | |
⌀ D3 | 30 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmin | 70 mm | |
Frezare circulară a găurii ⌀ Dmax | 78 mm | |
Frezare circulară a găurii ap | 9 mm | |
Unghi de aşezare cu înclinaţie αmax | 3,12 grad | |
Lungime de aşezare cu înclinaţie αmax | 27,56 mm | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | ZDHT 1505 | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 219878 4 (15IP) | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 211759 40/3 | |
EAN / GTIN | 4062406681777 | |
Număr producător | 211759 40/3 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Freză unghiulară pentru aluminiu 40/3
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
368,74 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat
384,19 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat
260,59 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ orificiu prindere | 16 | 16 | 16 |
Utilizarea frezei | Prelucrare înclinată ;Prelucrare înclinată ;Prelucrare înclinată | Frezare pe colţ | Frezare pe colţ ;Frezare circulară ;Prelucrare înclinată |
Răcire interioară | da | da | da |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | ZDHT 1505 | SO.. 1205.. | AP.. 1805.. |
Tip de coadă | cu alezaj | cu alezaj | cu alezaj |
Unghi de reglare κ | 90 | 90 | 90 |
Tip produs | Freză | Freză | Freză |