Dorn cilindric cu răcire interioară 12 mm

Cod articol: 210557 12
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru ⌀ capului de filetat D (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Răcire interioară: da

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie TopCut
Pentru ⌀ capului de filetat D 12 mm
Suport Coadă Weldon
⌀ cozii Ds 20 mm
Răcire interioară da
⌀ exterior d1 11,8 mm
Lungimea totală L 80 mm
Lungime utilă L1 26 mm
Moment de strângere recomandat 10 Nm
Tip produs Portscula pentru freză cu fixare pe filet şi teșitoare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 210557 12
EAN / GTIN 4045197557742
Număr producător 210557 12

Descriere

Execuţie:

Suport rectificat cu mare precizie pentru capete filetate GARANT TopCut. Bătaie radială ≤ 10 µm datorită îmbinării feţei conice cu faţa plană.

Notă:

Adâncime maximă de frezare = L1 + I; I = consultaţi dimensiunile capetelor filetate: Cod 210050210410.
Cheie de strângere = Cod 219987.
Utilizare pentru cheia dinamometrică = Cod 219986.
Reduceţi datele tehnologice în cazul consolelor lungi ale sculelor.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "TopCut" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături