Freze de şanfrenat faţă / spate 6 mm

Cod articol: 208180 6

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
2.064 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: ±0,05
  • Număr de dinţi Z: 4

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ tăişului DC 6 mm
    Strat de acoperire TiAlN
    Materialul sculei Carbura
    Standard Normă de fabricaţie
    Tip N
    Toleranţă ⌀ nominal ±0,05
    Număr de dinţi Z 4
    Unghi la vârf teşitor 90 grad
    Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,25×L2 la frezare laterală
    Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
    Freze pentru teşire înainte şi înapoi 45
    L2 +0,5 4 mm
    L4 +0,5 15 mm
    ⌀ D1 +0,05 3,9 mm
    Lungimea totală L 100 mm
    Forma ascuţit
    ⌀ cozii Ds 6 mm
    Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 0,01 mm
    Toleranţa arborelui h6
    Inel colorat fără
    Unghi teşitură 45 grad
    Tip produs Freze pentru debavurare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 208180 6
    EAN / GTIN 4045197129420
    Număr producător 208180 6

    Tabel de aplicaţii

    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    115
    Alu > 10% Si
    N
    70
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    65
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    65
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    40
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    35
    INOX < 900 N/mm²
    M
    35
    GG(G)
    K
    40
    Uni
     
    Umiditate maximă
     
    Umiditate minimă
     
    Uscat
     
    Aer
     

    Descriere

    Execuţie:

    Coadă extralungă.
    Cap dublu rectificat cu unghi de 45°.

    Aplicaţie:

    Pentru debavurare faţă / spate şi şanfrenare chiar şi în locuri greu accesibile. Ideal pentru realizarea de contururi.