Freze de şanfrenat faţă / spate 12 mm

Cod articol: 208180 12

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
415 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: ±0,05
  • Număr de dinţi Z: 4

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 12 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbura
Standard Normă de fabricaţie
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal ±0,05
Număr de dinţi Z 4
Unghi la vârf teşitor 90 grad
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,25×L2 la frezare laterală
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Freze pentru teşire înainte şi înapoi 45
L2 +0,5 6 mm
L4 +0,5 94 mm
Lungimea totală L 100 mm
Forma aplatizat
⌀ cozii Ds 6 mm
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 0,017 mm
Toleranţa arborelui h6
Inel colorat fără
Unghi teşitură 45 grad
Tip produs Freze pentru debavurare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 208180 12
EAN / GTIN 4045197129451

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
115
Alu > 10% Si
N
70
Oţel < 500 N/mm²
P
65
Oţel < 750 N/mm²
P
65
Oţel < 900 N/mm²
P
40
Oţel < 1100 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
GG(G)
K
40
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Coadă extralungă.
Cap dublu rectificat cu unghi de 45°.

Aplicaţie:

Pentru debavurare faţă / spate şi şanfrenare chiar şi în locuri greu accesibile. Ideal pentru realizarea de contururi.
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
    ⌀ DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături