Freze de şanfrenat faţă / spate 11,8 mm

Cod articol: 208180 11,8

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
41 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: ±0,05
  • Număr de dinţi Z: 4

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 11,8 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbura
Standard Normă de fabricaţie
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal ±0,05
Număr de dinţi Z 4
Unghi la vârf teşitor 90 grad
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,25×L2 la frezare laterală
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Freze pentru teşire înainte şi înapoi 45
L2 +0,5 6 mm
L4 +0,5 94 mm
Lungimea totală L 100 mm
Forma aplatizat
⌀ cozii Ds 6 mm
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 0,017 mm
Toleranţa arborelui h6
Inel colorat fără
Unghi teşitură 45 grad
Tip produs Freze pentru debavurare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 208180 11,8
EAN / GTIN 4045197465603
Număr producător 208180 11,8

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
115
Alu > 10% Si
N
70
Oţel < 500 N/mm²
P
65
Oţel < 750 N/mm²
P
65
Oţel < 900 N/mm²
P
40
Oţel < 1100 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
GG(G)
K
40
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Coadă extralungă.
Cap dublu rectificat cu unghi de 45°.

Aplicaţie:

Pentru debavurare faţă / spate şi şanfrenare chiar şi în locuri greu accesibile. Ideal pentru realizarea de contururi.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    ⌀ DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături