Freze de şanfrenat faţă / spate 5,8 mm

Cod articol: 208180 5,8

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
351 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: ±0,05
  • Număr de dinţi Z: 4

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 5,8 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbura
Standard Normă de fabricaţie
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal ±0,05
Număr de dinţi Z 4
Unghi la vârf teşitor 90 grad
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,25×L2 la frezare laterală
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Freze pentru teşire înainte şi înapoi 45
L2 +0,5 4 mm
L4 +0,5 15 mm
⌀ D1 +0,05 3,9 mm
Lungimea totală L 100 mm
Forma ascuţit
⌀ cozii Ds 6 mm
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 0,01 mm
Toleranţa arborelui h6
Inel colorat fără
Unghi teşitură 45 grad
Tip produs Freze pentru debavurare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 208180 5,8
EAN / GTIN 4045197465474
Număr producător 208180 5,8

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
115
Alu > 10% Si
N
70
Oţel < 500 N/mm²
P
65
Oţel < 750 N/mm²
P
65
Oţel < 900 N/mm²
P
40
Oţel < 1100 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
GG(G)
K
40
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Coadă extralungă.
Cap dublu rectificat cu unghi de 45°.

Aplicaţie:

Pentru debavurare faţă / spate şi şanfrenare chiar şi în locuri greu accesibile. Ideal pentru realizarea de contururi.