{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 8 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h6 | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | |
Unghi la vârf teşitor | 90 grad | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Dimensiune S | 5,6 mm | |
Lungimea totală L | 63 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Freze pentru teşire | 45 grad | |
Avans fz în oţel < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Inel colorat | verde | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Tip produs | Freze pentru debavurare |
Cod articol | 208162 8 | |
EAN / GTIN | 4045197537263 | |
Număr producător | 208162 8 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freze pentru debavurare din carbură 90°, neacoperită, ⌀ h6 DC: 8mm
La cerere
În stoc
81 livrabil imediat
37,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
267 livrabil imediat
38,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
151 livrabil imediat
23,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
148 livrabil imediat
38,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
106 livrabil imediat
23,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
38,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi teşitură | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Toleranţa arborelui | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
⌀ tăişului DC | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Număr de dinţi Z | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
⌀ cozii Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Tip produs | Freze pentru debavurare | Freze pentru debavurare | Freze pentru debavurare | Freze pentru debavurare | Freze pentru debavurare | Freze pentru debavurare |