{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 10 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h6 | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal şi înclinat | |
Unghi la vârf teşitor | 90 grad | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Dimensiune S | 7 mm | |
Lungimea totală L | 72 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Freze pentru teşire | 45 grad | |
Avans fz în oţel < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Inel colorat | verde | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Tip produs | Freze pentru debavurare |
Cod articol | 208162 10 | |
EAN / GTIN | 4045197537270 | |
Număr producător | 208162 10 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Freze pentru debavurare din carbură 90°, neacoperită, ⌀ h6 DC: 10mm
La cerere
În stoc
104 livrabil imediat
45,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
319 livrabil imediat
45,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
174 livrabil imediat
31,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
129 livrabil imediat
45,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
107 livrabil imediat
31,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
88 livrabil imediat
45,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi teşitură | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 60 grad | 60 grad | 60 grad |
Inel colorat | verde | fără | fără | fără | fără | verde |
Lungimea totală L | 72 mm | 72 mm | 67 mm | 72 mm | 67 mm | 72 mm |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
⌀ cozii Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Freze pentru teşire | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 30 grad | 30 grad | 30 grad |