Freze pentru debavurare din carbură 90°, neacoperită, ⌀ h6 DC: 6mm

Cod articol: 208162 6
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
47 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ h6 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: h6
  • Număr de dinţi Z: 6

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 6 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei Carbură
Standard Normă de fabricaţie
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal h6
Număr de dinţi Z 6
Direcţia de aşchiere Orizontal şi înclinat
Unghi la vârf teşitor 90 grad
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Răcire interioară nu
Dimensiune S 4,2 mm
Lungimea totală L 57 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Freze pentru teşire 45 grad
Avans fz în oţel < 900 N/mm2 0,03 mm
Toleranţa arborelui h6
Inel colorat verde
Unghi teşitură 45 grad
Tip produs Freze pentru debavurare

Identificare și clasificare

Cod articol 208162 6
EAN / GTIN 4045197537256
Număr producător 208162 6
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
180
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
Oţel < 500 N/mm²
P
70
Oţel < 750 N/mm²
P
60
Oţel < 900 N/mm²
P
55
Oţel < 1100 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG(G)
K
55
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Cu unghi de înclinare special, pentru o tăiere uşoară. Toleranţă: Dimensiunea S = ±0,2 mm.

Aplicaţie:

Ideal pentru şanfrenarea şi debavurarea muchiilor pieselor, precum şi pentru realizarea conturului.