Freze pentru debavurare din carbură 60°, neacoperită, ⌀ h6 DC: 8mm

Cod articol: 208141 8
Individual prices for business customers after login.
La cerere
În stoc
105 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ h6 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: h6
  • Număr de dinţi Z: 4

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ tăişului DC 8 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei Carbură
Standard Normă de fabricaţie
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal h6
Număr de dinţi Z 4
Direcţia de aşchiere Orizontal şi înclinat
Unghi la vârf teşitor 60 grad
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Răcire interioară nu
Dimensiune S 7,9 mm
Lungimea totală L 59 mm
⌀ cozii Ds 8 mm
Freze pentru teşire 30 grad
Avans fz în oţel < 900 N/mm2 0,04 mm
Toleranţa arborelui h6
Inel colorat fără
Unghi teşitură 60 grad
Tip produs Freze pentru debavurare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 208141 8
EAN / GTIN 4045197199829
Număr producător 208141 8

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
180
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
140
Alu > 10% Si
N
105
Oţel < 500 N/mm²
P
70
Oţel < 750 N/mm²
P
60
Oţel < 900 N/mm²
P
55
Oţel < 1100 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
40
INOX > 900 N/mm²
M
30
GG(G)
K
55
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Toleranţă: Dimensiune S = ±0,1 mm, unghi la vârf ±10 minute de arc.

Aplicaţie:

Ideal pentru şanfrenarea şi debavurarea muchiilor pieselor, precum şi pentru realizarea conturului.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Freze pentru debavurare din carbură 60°, neacoperită, ⌀ h6 D<sub>C</sub>: 8mm

Freze pentru debavurare din carbură 60°, neacoperită, ⌀ h6 DC: 8mm

La cerere
În stoc
105 livrabil imediat
23,40 €
La cerere
În stoc
210 livrabil imediat
38,30 €
La cerere
În stoc
223 livrabil imediat
23,40 €
La cerere
În stoc
127 livrabil imediat
38,30 €
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat
38,20 €
Strat de acoperire neacoperită neacoperită neacoperită neacoperită neacoperită
Lungimea totală L 59 mm 63 mm 59 mm 63 mm 63 mm
Unghi la vârf teşitor 60 grad 90 grad 90 grad 60 grad 60 grad
Standard Normă de fabricaţie Normă de fabricaţie Normă de fabricaţie Normă de fabricaţie Normă de fabricaţie
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6 DIN 6535 HB cu h6 DIN 6535 HB cu h6 DIN 6535 HB cu h6 DIN 6535 HB cu h6
Tip N N N N N
Avans fz în oţel < 900 N/mm2 0,04 mm 0,04 mm 0,04 mm 0,04 mm 0,04 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături