{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Raza r | 5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă la conturul radial | ±0,01 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Direcţia de aşchiere | orizontal | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
⌀ D3 mic | 10 mm | |
⌀ D2 mare | 20 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 5 mm | |
Lungimea totală L | 80 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Freze cu cap sferic | înainte | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză pentru rotunjit muchii |
Cod articol | 208020 5 | |
EAN / GTIN | 4045197129031 | |
Număr producător | 208020 5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Freze din carbură pentru rotunjit muchiile 5 mm
La cerere
În stoc
90 livrabil imediat
216,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
201 livrabil imediat
65,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
210,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
81 livrabil imediat
174,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea totală L | 80 mm | 60 mm | 80 mm | 92 mm |
⌀ D2 mare | 20 mm | 16 mm | 20 mm | 20 mm |
Toleranţa arborelui | h6 | h6 | h6 | h6 |
Lungimea tăişului Lc | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Materialul sculei | Carbură | HSS Co 5 | Carbură | Carbură |
Direcţia de aşchiere | orizontal | orizontal | orizontal | orizontal |
Tip produs | Freză pentru rotunjit muchii | Freză pentru rotunjit muchii | Freză pentru rotunjit muchii | Freză pentru rotunjit muchii |