{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Raza r | 5 mm | |
Strat de acoperire | TiSiN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă la conturul radial | ±0,01 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Direcţia de aşchiere | orizontal | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
⌀ D3 mic | 10 mm | |
⌀ D2 mare | 20 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 5 mm | |
Lungimea totală L | 92 mm | |
⌀ cozii Ds | 20 mm | |
Freze cu cap sferic | înainte | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,035 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză pentru rotunjit muchii |
Cod articol | 208022 5 | |
EAN / GTIN | 4062406785949 | |
Număr producător | 208022 5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Freze din carbură pentru rotunjit muchiile, TiSiN, Raza r: 5mm
La cerere
În stoc
97 livrabil imediat
174,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
208 livrabil imediat
65,30 €
43,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
96 livrabil imediat
216,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
37 livrabil imediat
210,00 €
138,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | fără | fără | fără | fără |
⌀ D3 mic | 10 mm | 6 mm | 10 mm | 10 mm |
Raza r | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 1835 B cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Număr de dinţi Z | 4 | 4 | 4 | 6 |
⌀ cozii Ds | 20 mm | 16 mm | 20 mm | 20 mm |
Freze cu cap sferic | înainte | înainte | înainte | înainte |