Freză pentru rotunjit muchii 5 mm

Cod articol: 194220 5
La cerere
În stoc
159 livrabil imediat
  • Materialul sculei: HSS Co 5
  • Toleranţa de găurire: H11
  • Număr de dinţi Z: 4
  • Direcţia de aşchiere: orizontal
  • Coadă tip: DIN 1835 B cu h6

Detalii despre produs

Date tehnice

Raza r 5 mm
Strat de acoperire neacoperită
Materialul sculei HSS Co 5
Toleranţa de găurire H11
Număr de dinţi Z 4
Direcţia de aşchiere orizontal
Coadă tip DIN 1835 B cu h6
Răcire interioară nu
⌀ D3 mic 6 mm
⌀ D2 mare 16 mm
Lungimea tăişului Lc 5 mm
Lungimea totală L 60 mm
⌀ cozii Ds 16 mm
Freze cu cap sferic înainte
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 750 N/mm2 0,007 mm
Toleranţa arborelui h6
Inel colorat fără
Tip produs Freză pentru rotunjit muchii

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 194220 5
EAN / GTIN 4045197109965

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
138
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
83
Oţel < 500 N/mm²
P
28
Oţel < 750 N/mm²
P
23
Oţel < 900 N/mm²
P
23
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Dantură dreaptă. Suprafaţă supusă unui tratament special.

Aplicaţie:

Pentru rotunjirea şi debavurarea muchiilor şi a contururilor.
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
    Rază r H11 DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături