{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Raza r | 2,5 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS Co 5 | |
Toleranţa de găurire | H11 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Direcţia de aşchiere | orizontal | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
⌀ D3 mic | 6 mm | |
⌀ D2 mare | 11 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 2,5 mm | |
Lungimea totală L | 60 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Freze cu cap sferic | înainte | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 750 N/mm2 | 0,005 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză pentru rotunjit muchii |
Cod articol | 194220 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197109934 | |
Număr producător | 194220 2,5 |