{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS Co 5 | |
Toleranţa de găurire | H11 | |
Direcţia de aşchiere | orizontal | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză pentru rotunjit muchii |
Cod articol | 194220 4 | |
EAN / GTIN | 4045197109958 | |
Număr producător | 194220 4 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Freză pentru rotunjit muchii 4 mm
La cerere
În stoc
132 livrabil imediat
55,21 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
120 livrabil imediat
156,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
150,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
39 livrabil imediat
101,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | neacoperită | TiAlN | TiAlN | TiSiN |
⌀ D2 mare | 16 mm | 16 mm | ||
⌀ D3 mic | 8 mm | 8 mm | ||
Raza r | 4 mm | 4 mm | ||
Toleranţa arborelui | h6 | h6 | h6 | h6 |
Lungimea tăişului Lc | 4 mm | 4 mm | ||
Materialul sculei | HSS Co 5 | Carbură | Carbură | Carbură |