{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Raza r | 1 mm | |
Strat de acoperire | neacoperită | |
Materialul sculei | HSS Co 5 | |
Toleranţa de găurire | H11 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Direcţia de aşchiere | orizontal | |
Coadă tip | DIN 1835 B cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
⌀ D3 mic | 6 mm | |
⌀ D2 mare | 8 mm | |
Lungimea tăişului Lc | 1 mm | |
Lungimea totală L | 60 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Freze cu cap sferic | înainte | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 750 N/mm2 | 0,003 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză pentru rotunjit muchii |
Cod articol | 194220 1 | |
EAN / GTIN | 4045197109903 | |
Număr producător | 194220 1 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
Freză pentru rotunjit muchii, neacoperită, Rază r H11 DC: 1mm
La cerere
În stoc
117 livrabil imediat
51,40 €
34,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
335 livrabil imediat
105,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
189 livrabil imediat
77,00 €
51,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
150 livrabil imediat
102,50 €
67,30 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
153 livrabil imediat
75,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | neacoperită | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiSiN |
Inel colorat | fără | fără | fără | fără | fără |
⌀ D3 mic | 6 mm | 6 mm | 0,8 mm | 6 mm | 6 mm |
Direcţia de aşchiere | orizontal | orizontal | orizontal | orizontal | orizontal |
⌀ cozii Ds | 10 mm | 8 mm | 3 mm | 8 mm | 8 mm |
Tip produs | Freză pentru rotunjit muchii | Freză pentru rotunjit muchii | Freză pentru rotunjit muchii | Freză pentru rotunjit muchii | Freză pentru rotunjit muchii |
Freze cu cap sferic | înainte | înainte | înainte | înainte | înainte |