Freze din carbură pentru rotunjit muchiile 8 mm

Cod articol: 208020 8

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Raza r (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: N
  • Toleranţă la conturul radial: ±0,01
  • Număr de dinţi Z: 4

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Raza r 8 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbură
Standard Normă de fabricaţie
Tip N
Toleranţă la conturul radial ±0,01
Număr de dinţi Z 4
Direcţia de aşchiere orizontal
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară nu
⌀ D3 mic 9 mm
⌀ D2 mare 25 mm
Lungimea tăişului Lc 8 mm
Lungimea totală L 100 mm
⌀ cozii Ds 25 mm
Freze cu cap sferic înainte
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 0,05 mm
Toleranţa arborelui h6
Inel colorat fără
Tip produs Freză pentru rotunjit muchii

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 208020 8
EAN / GTIN 4045197265166
Număr producător 208020 8

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
800
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
600
Alu > 10% Si
N
400
Oţel < 500 N/mm²
P
190
Oţel < 750 N/mm²
P
170
Oţel < 900 N/mm²
P
160
Oţel < 1100 N/mm²
P
95
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
75
GG(G)
K
120
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Canale drepte, fără deformare de profil.
Toleranţă: r = ± 0,01 mm.

Aplicaţie:

Pentru rotunjirea şi debavurarea muchiilor pe contur.