{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Ni-based | |
⌀ tăişului DC | 16 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 8 | |
Unghiul elicei | 50 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; Canal complet adâncime de tăiere 1×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 49 mm | |
Raza la colţ R1 | 2 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 61 mm | |
⌀ de degajare D1 | 15,8 mm | |
Lungimea totală L | 111 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în Inconel® | 0,06 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Inel colorat | roz | |
Tip produs | Freză toroidală |
Cod articol | 206373 16/2,0 | |
EAN / GTIN | 4062406565473 | |
Număr producător | 206373 16/2,0 |