GARANT Master Freză toroidală pe bază de nichel HPC 10/1,0 mm

Cod articol: 206373 10/1,0
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ f8 DC / R1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură monobloc
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: e8
  • Număr de dinţi Z: 6

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Master Ni-based
⌀ tăişului DC 10 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbură monobloc
Standard Normă de fabricaţie
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal e8
Număr de dinţi Z 6
Unghiul elicei 50 grad
Caracteristica unghiului elicei inegal
Împărţirea tăişului inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare Canal complet adâncime de tăiere 1×D; Canal complet adâncime de tăiere 1×D
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere HPC
Lungimea tăişului Lc 31 mm
Raza la colţ R1 1 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 41 mm
⌀ de degajare D1 9,8 mm
Lungimea totală L 83 mm
⌀ cozii Ds 10 mm
Avans fz pentru frezare laterală în Inconel® 0,04 mm
Toleranţa arborelui h6
Inel colorat roz
Tip produs Freză toroidală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 206373 10/1,0
EAN / GTIN 4062406565435
Număr producător 206373 10/1,0

Tabel de aplicaţii

Inconel
S
50
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Substrat inovativ special pentru aşchierea aliajelor pe bază de nichel. Strat nou de acoperire.

Aplicaţie:

Pentru frezarea aliajelor pe bază de nichel, cu duritate mare la cald.
Pentru operaţii de finisare.