{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Ni-based | |
⌀ tăişului DC | 16 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 8 | |
Unghiul elicei | 50 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; Canal complet adâncime de tăiere 1×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 49 mm | |
Raza la colţ R1 | 1 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 61 mm | |
⌀ de degajare D1 | 15,8 mm | |
Lungimea totală L | 111 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în Inconel® | 0,06 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Inel colorat | roz | |
Tip produs | Freză toroidală |
Cod articol | 206373 16/1,0 | |
EAN / GTIN | 4062406565466 | |
Număr producător | 206373 16/1,0 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Freză toroidală pe bază de nichel HPC 16/1,0 mm
La cerere
În stoc
7 livrabil imediat
389,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
211,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
46 livrabil imediat
206,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
46 livrabil imediat
206,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
81 livrabil imediat
189,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
270,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D ;Canal complet adâncime de tăiere 1×D | 0,3×D la frezare laterală ;0,05×D la frezare prin copiere | 0,3×D la frezare laterală ;Canal complet adâncime de tăiere 1×D | 0,3×D la frezare laterală ;Canal complet adâncime de tăiere 1×D | 0,3×D la frezare laterală ;Canal complet adâncime de tăiere 1×D | 0,5×D la frezare laterală ;0,03×D la frezare prin copiere |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Lungimea tăişului Lc | 49 | 36 | 32 | 32 | 36 | 31 |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | inegal | inegal | inegal | inegal | inegal |
Tip | N | N | N | N | N | W |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |
⌀ cozii Ds | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |