{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Ni-based | |
⌀ tăişului DC | 3 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,08×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC; TPC | |
Lungimea tăişului Lc | 8 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 13 mm | |
⌀ de degajare D1 | 2,8 mm | |
Lungimea totală L | 57 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Rotunjire a colţurilor rv | 0,2 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în Inconel® | 0,03 mm | |
Inel colorat | roz | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203048 3 | |
EAN / GTIN | 4062406565480 | |
Număr producător | 203048 3 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Freză cilindro-frontală din carbură monobloc pe bază de nichel HPC / TPC, TiAlN, ⌀ DC: 3mm
La cerere
În stoc
93 livrabil imediat
70,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
201 livrabil imediat
61,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
71 livrabil imediat
35,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
330 livrabil imediat
39,10 €
28,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
278 livrabil imediat
25,10 €
18,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ de degajare D1 | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |
Materialul sculei | carbură | carbură | Carbura | Carbura | Carbura |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | e8 | e8 | e8 | e8 |
Tip | N | N | N | N | N |
Strategie de aşchiere | HPC; TPC | HPC | HPC | MTC | MTC |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical | Orizontal, înclinat şi vertical |
Serie | Master Ni-based | Master Titan | Master Uni | Master Uni | Pro Uni |