GARANT Master Freză cilindro-frontală din carbură monobloc pe bază de nichel HPC / TPC 5 mm

Cod articol: 203048 5
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: carbură
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: e8
  • Număr de dinţi Z: 4

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Master Ni-based
⌀ tăişului DC 5 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei carbură
Standard DIN 6527
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal e8
Număr de dinţi Z 4
Unghiul elicei 30 grad
Caracteristica unghiului elicei inegal
Împărţirea tăişului inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,08×D
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere HPC; TPC
Lungimea tăişului Lc 13 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 19 mm
⌀ de degajare D1 4,8 mm
Lungimea totală L 57 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Rotunjire a colţurilor rv 0,2 mm
Avans fz pentru frezare laterală în Inconel® 0,04 mm
Inel colorat roz
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 203048 5
EAN / GTIN 4062406565503
Număr producător 203048 5

Tabel de aplicaţii

Inconel
S
40
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Ascuţire specială cu rotunjire la colţ similară frezelor toroidale.
Substrat inovativ special pentru aşchierea aliajelor pe bază de nichel. Strat nou de acoperire.

Aplicaţie:

Pentru frezarea aliajelor pe bază de nichel, cu duritate mare la cald.

Notă:

Produsul succesor pentru Cod 203028.