GARANT Master Freză toroidală pe bază de nichel HPC, TiAlN, ⌀ e8 DC / RS1: 5/1,0mm

Cod articol: 206371 5/1,0
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC / RS1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: f8
  • Număr de dinţi Z: 4

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Master Ni-based
⌀ tăişului DC 5 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbură
Standard DIN 6527
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal f8
Număr de dinţi Z 4
Unghiul elicei 35 grad
Caracteristica unghiului elicei inegal
Împărţirea tăişului inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,3×D la frezare laterală; Canal complet adâncime de tăiere 1×D
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere HPC
Lungimea tăişului Lc 13 mm
Raza la colţ R1 1 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 18 mm
⌀ de degajare D1 4,8 mm
Lungimea totală L 57 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Avans fz pentru frezare laterală în Inconel® 0,022 mm
Toleranţa arborelui h6
Inel colorat roz
Tip produs Freză toroidală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 206371 5/1,0
EAN / GTIN 4062406565244
Număr producător 206371 5/1,0

Tabel de aplicaţii

Inconel
S
40
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Substrat inovativ special pentru aşchierea aliajelor pe bază de nichel. Strat nou de acoperire.

Aplicaţie:

Pentru frezarea aliajelor pe bază de nichel, cu duritate mare la cald.