GARANT Master Freză toroidală pe bază de nichel HPC 8/1,0 mm

Cod articol: 206371 8/1,0

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ e8 DC / RS1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Materialul sculei: Carbură
  • Standard: DIN 6527
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: f8
  • Număr de dinţi Z: 4

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Master Ni-based
⌀ tăişului DC 8 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbură
Standard DIN 6527
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal f8
Număr de dinţi Z 4
Unghiul elicei 35 grad
Caracteristica unghiului elicei inegal
Împărţirea tăişului inegal
Direcţia de aşchiere Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,3×D la frezare laterală; Canal complet adâncime de tăiere 1×D
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere HPC
Lungimea tăişului Lc 21 mm
Raza la colţ R1 1 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 25 mm
⌀ de degajare D1 7,7 mm
Lungimea totală L 63 mm
⌀ cozii Ds 8 mm
Avans fz pentru frezare laterală în Inconel® 0,034 mm
Toleranţa arborelui h6
Inel colorat roz
Tip produs Freză toroidală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 206371 8/1,0
EAN / GTIN 4062406565275
Număr producător 206371 8/1,0

Tabel de aplicaţii

Inconel
S
40
Umiditate maximă
 

Descriere

Execuţie:

Substrat inovativ special pentru aşchierea aliajelor pe bază de nichel. Strat nou de acoperire.

Aplicaţie:

Pentru frezarea aliajelor pe bază de nichel, cu duritate mare la cald.