{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Ni-based | |
⌀ tăişului DC | 12 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | f8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 35 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,3×D la frezare laterală; Canal complet adâncime de tăiere 1×D | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 26 mm | |
Raza la colţ R1 | 1 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 38 mm | |
⌀ de degajare D1 | 11,6 mm | |
Lungimea totală L | 83 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în Inconel® | 0,05 mm | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Inel colorat | roz | |
Tip produs | Freză toroidală |
Cod articol | 206371 12/1,0 | |
EAN / GTIN | 4062406565329 | |
Număr producător | 206371 12/1,0 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Freză toroidală pe bază de nichel HPC 12/1,0 mm
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat
189,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
89 livrabil imediat
122,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă L1 incl. degajare | 38 mm | 36 mm |
⌀ de degajare D1 | 11,6 mm | 11,8 mm |
Număr de dinţi Z | 4 | 4 |
Raza la colţ R1 | 1 mm | 1 mm |
⌀ cozii Ds | 12 mm | 12 mm |
Împărţirea tăişului | inegal | inegal |
Tip produs | Freză toroidală | Freză toroidală |