{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Uni | |
⌀ tăişului DC | 8 mm | |
Strat de acoperire | TiSiN | |
Materialul sculei | Carbură monobloc | |
Standard | Normă de fabricație | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 42 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,3×D la tivire; 0,05×D la frezare prin copiere; 0,3×D la tivire | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 21 mm | |
Raza la colţ R1 | 2,5 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 27 mm | |
⌀ de degajare D1 | 7,7 mm | |
Lungimea totală L | 63 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Avans fz pentru frezare prin copiere în oţel < 900 N/mm2 | 0,07 mm | |
Avans fz pentru frezare prin copiere în INOX > 900 N/mm2 | 0,045 mm | |
Tip produs | Freză toroidală |
Cod articol | 206367 8/2,5 | |
EAN / GTIN | 4067263046967 | |
Număr producător | 206367 8/2,5 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master UNI Freză toroidală din carbură monobloc 8/2,5 mm
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat
61,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat
86,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat
65,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat
74,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat
74,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
54 livrabil imediat
65,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiSiN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlCrN |
⌀ de degajare D1 | 7,7 | 7,5 | 7,8 | 7,5 | 7,5 | 7,7 |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu | nu |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
Unghiul elicei | 42 | 38 | 38 | 40 | 40 | 35 |
Tip | N | N | N | N | N | N |
Tip produs | Freză toroidală | Freză toroidală | Freză toroidală | Freză toroidală | Freză toroidală | Freză toroidală |