GARANT Master UNI Freză toroidală din carbură monobloc, TiSiN, ⌀ DC / R1: 8/1,5mm

Cod articol: 206367 8/1,5
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC / R1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Materialul sculei: Carbură monobloc
  • Standard: Normă de fabricație
  • Tip: N
  • Toleranţă ⌀ nominal: e8
  • Număr de dinţi Z: 4

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Master Uni
⌀ tăişului DC 8 mm
Strat de acoperire TiSiN
Materialul sculei Carbură monobloc
Standard Normă de fabricație
Tip N
Toleranţă ⌀ nominal e8
Număr de dinţi Z 4
Spiralwinkel 42 grad
Caracteristica unghiului elicei inegal
Împărţirea tăişului inegal
Zustellrichtung Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,3×D la tivire; 0,05×D la frezare prin copiere; 0,3×D la tivire
Coadă tip DIN 6535 HB cu h6
Răcire interioară nu
Strategie de aşchiere HPC
Lungimea tăişului Lc 21 mm
Raza la colţ R1 1,5 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 27 mm
⌀ de degajare D1 7,7 mm
Lungimea totală L 63 mm
⌀ cozii Ds 8 mm
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 0,06 mm
Avans fz pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm2 0,04 mm
Avans fz pentru frezare prin copiere în oţel < 900 N/mm2 0,07 mm
Avans fz pentru frezare prin copiere în INOX > 900 N/mm2 0,045 mm
Tip produs Freză toroidală

Identificare și clasificare

Cod articol 206367 8/1,5
EAN / GTIN 4067263046943
Număr producător 206367 8/1,5
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
280
Oţel < 500 N/mm²
P
260
Oţel < 750 N/mm²
P
240
Oţel < 900 N/mm²
P
190
Oţel < 1100 N/mm²
P
180
Oţel < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
250
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Pentru degroșare și finisare la cele mai mari valori de avansare și cu funcționare silențioasă. Geometrie nou concepută și strat de acoperire ultraperformant pentru rezultate de fabricație remarcabile, asigurându-se totodată durabilitatea maximă a diferitelor materiale. Stabilitate proprie foarte mare şi silenţiozitate datorate danturii divizate inegal. Toleranță: rază tăiș R1 = ±0,005 mm.
Dimensiuni similare DIN 6527.

Avantaj:

  • Funcţionare deosebită fără vibraţii.
  • Profil special de canale, spaţii mari de evacuare a aşchiilor.
  • Rotunjire special ajustată a muchiilor.
  • Substrat optimizat în ceea ce priveşte duritatea şi tenacitatea.