GARANT Master UNI Freză toroidală din carbură monobloc, TiSiN, ⌀ DC / R1: 4/1,0mm

Cod articol: 206367 4/1,0
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
44 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC / R1 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Schneidstoff: Carbură monobloc
  • Standard: Normă de fabricație
  • Tip: N
  • Toleranz Nenn-⌀: e8
  • Număr de dinţi Z: 4

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Master Uni
⌀ tăişului DC 4 mm
Beschichtung TiSiN
Schneidstoff Carbură monobloc
Standard Normă de fabricație
Tip N
Toleranz Nenn-⌀ e8
Număr de dinţi Z 4
Spiralwinkel 42 grad
Caracteristica unghiului elicei inegal
Împărţirea tăişului inegal
Zustellrichtung Orizontal, înclinat şi vertical
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare 0,3×D la tivire; 0,05×D la frezare prin copiere; 0,3×D la tivire
Schaft DIN 6535 HB cu h6
Innenkühlung nu
Strategie de aşchiere HPC
Lungimea tăişului Lc 11 mm
Raza la colţ R1 1 mm
Lungime activă L1 incl. degajare 17 mm
⌀ de degajare D1 3,8 mm
Lungimea totală L 57 mm
⌀ cozii Ds 6 mm
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 0,025 mm
Avans fz pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm2 0,015 mm
Avans fz pentru frezare prin copiere în oţel < 900 N/mm2 0,03 mm
Avans fz pentru frezare prin copiere în INOX > 900 N/mm2 0,19 mm
Tip produs Freză toroidală

Identificare și clasificare

Cod articol 206367 4/1,0
EAN / GTIN 4067263006251
Număr producător 206367 4/1,0
Producător Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
280
Oţel < 500 N/mm²
P
260
Oţel < 750 N/mm²
P
240
Oţel < 900 N/mm²
P
190
Oţel < 1100 N/mm²
P
180
Oţel < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
250
Uni
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Pentru degroșare și finisare la cele mai mari valori de avansare și cu funcționare silențioasă. Geometrie nou concepută și strat de acoperire ultraperformant pentru rezultate de fabricație remarcabile, asigurându-se totodată durabilitatea maximă a diferitelor materiale. Stabilitate proprie foarte mare şi silenţiozitate datorate danturii divizate inegal. Toleranță: rază tăiș R1 = ±0,005 mm.
Dimensiuni similare DIN 6527.

Avantaj:

  • Funcţionare deosebită fără vibraţii.
  • Profil special de canale, spaţii mari de evacuare a aşchiilor.
  • Rotunjire special ajustată a muchiilor.
  • Substrat optimizat în ceea ce priveşte duritatea şi tenacitatea.