{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | Master Uni | |
⌀ tăişului DC | 12 mm | |
Beschichtung | TiSiN | |
Schneidstoff | Carbură monobloc | |
Norm | Normă de fabricație | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | e8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Spiralwinkel | 42 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Zustellrichtung | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,3×D la tivire; 0,05×D la frezare prin copiere; 0,3×D la tivire | |
Schaft | DIN 6535 HB cu h6 | |
Innenkühlung | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 26 mm | |
Raza la colţ R1 | 2 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 38 mm | |
⌀ de degajare D1 | 11,6 mm | |
Lungimea totală L | 83 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Vorschub fz für Besäumen in Stahl < 900 N/mm2 | 0,09 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm2 | 0,055 mm | |
Avans fz pentru frezare prin copiere în oţel < 900 N/mm2 | 0,11 mm | |
Avans fz pentru frezare prin copiere în INOX > 900 N/mm2 | 0,067 mm | |
Tip produs | Freză toroidală |
Cod articol | 206367 12/2,0 | |
EAN / GTIN | 4067263047063 | |
Număr producător | 206367 12/2,0 | |
Producător | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |