{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 12 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,3×D la frezare laterală; 0,5×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 26 mm | |
Raza la colţ R1 | 0,5 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 38 mm | |
⌀ de degajare D1 | 11,6 mm | |
Lungimea totală L | 83 mm | |
⌀ cozii Ds | 12 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în titan > 850 N/mm2 | 0,05 mm | |
Avans fz pentru frezare prin copiere în titan > 850 N/mm2 | 0,07 mm | |
Factor de corectare pentru vc | 1,5 | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Inel colorat | roz | |
Tip produs | Freză toroidală |
Cod articol | 206364 12/0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197991904 | |
Număr producător | 206364 12/0,5 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Titan Freză toroidală din carbură monobloc HPC 12/0,5 mm
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat
134,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
91 livrabil imediat
105,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
85 livrabil imediat
154,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
125 livrabil imediat
126,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat
116,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă L1 incl. degajare | 38 mm | 36 mm | 38 mm | 36 mm | 36 mm |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,3×D la frezare laterală; 0,5×D la frezare laterală | 0,05×D la frezare prin copiere; 0,5×D la frezare laterală | 0,3×D la frezare laterală; 0,05×D la frezare prin copiere | 0,05×D la frezare prin copiere; 0,5×D la frezare laterală | 0,5×D la frezare laterală; 0,5×D la frezare laterală |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu | nu |
Lungimea tăişului Lc | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm | 26 mm |
Unghiul elicei | 40 grad | 45 grad | 38 grad | 45 grad | 42 grad |
Număr de dinţi Z | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Raza la colţ R1 | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,5 mm |