{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 6 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,3×D la frezare laterală; 0,5×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 13 mm | |
Raza la colţ R1 | 1 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 20 mm | |
⌀ de degajare D1 | 5,8 mm | |
Lungimea totală L | 57 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în titan > 850 N/mm2 | 0,026 mm | |
Avans fz pentru frezare prin copiere în titan > 850 N/mm2 | 0,03 mm | |
Factor de corectare pentru vc | 1,5 | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Inel colorat | roz | |
Tip produs | Freză toroidală |
Cod articol | 206364 6/1,0 | |
EAN / GTIN | 4045197991843 | |
Număr producător | 206364 6/1,0 |
Acest articol |
Recomandări |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Titan Freză toroidală din carbură monobloc HPC 6/1,0 mm
La cerere
În stoc
55 livrabil imediat
63,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
138 livrabil imediat
40,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
165 livrabil imediat
77,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
208 livrabil imediat
51,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
135 livrabil imediat
50,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă L1 incl. degajare | 20 mm | 19 mm | 21 mm | 19 mm | 19 mm |
Lungimea totală L | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm | 57 mm |
Standard | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 |
Lungimea tăişului Lc | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Unghiul elicei | 40 grad | 45 grad | 38 grad | 45 grad | 42 grad |
Tip | N | W | N | W | W |