{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 10 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 40 grad | |
Caracteristica unghiului elicei | inegal | |
Împărţirea tăişului | inegal | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,3×D la frezare laterală; 0,5×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Strategie de aşchiere | HPC | |
Lungimea tăişului Lc | 22 mm | |
Raza la colţ R1 | 2 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 32 mm | |
⌀ de degajare D1 | 9,7 mm | |
Lungimea totală L | 72 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în titan > 850 N/mm2 | 0,042 mm | |
Avans fz pentru frezare prin copiere în titan > 850 N/mm2 | 0,055 mm | |
Factor de corectare pentru vc | 1,5 | |
Toleranţa arborelui | h6 | |
Inel colorat | roz | |
Tip produs | Freză toroidală |
Cod articol | 206364 10/2,0 | |
EAN / GTIN | 4045197991898 | |
Număr producător | 206364 10/2,0 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Titan Freză toroidală din carbură monobloc HPC 10/2,0 mm
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat
98,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
76 livrabil imediat
107,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
122 livrabil imediat
73,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
102 livrabil imediat
86,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungime activă L1 incl. degajare | 32 mm | 32 mm | 30 mm | 30 mm |
⌀ de degajare D1 | 9,7 mm | 9,5 mm | 9,2 mm | 9,2 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu |
Lungimea tăişului Lc | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Unghiul elicei | 40 grad | 38 grad | 45 grad | 45 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | e8 | h6 | h6 |
Număr de dinţi Z | 4 | 4 | 3 | 3 |