{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 6 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Profil de frezare | HR | |
Toleranţă ⌀ nominal | d11 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | MTC | |
Lungimea tăişului Lc | 12 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 21 mm | |
⌀ de degajare D1 | 5,5 mm | |
Lungimea totală L | 57 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,15 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,028 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 205716 6 | |
EAN / GTIN | 4045197362810 | |
Număr producător | 205716 6 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freze de degroşare din carbură cu răcire interioară MTC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 6mm
La cerere
În stoc
43 livrabil imediat
143,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
175 livrabil imediat
75,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
62 livrabil imediat
99,80 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
180 livrabil imediat
98,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
115 livrabil imediat
98,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
70 livrabil imediat
64,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
71 livrabil imediat
119,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
201 livrabil imediat
63,40 €
40,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,15×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,3×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,1×D la frezare laterală | 0,1×D la frezare laterală |
Standard | DIN 6527 | Normă de fabricaţie | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
Lungimea tăişului Lc | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 13 mm | 12 mm | 12 mm |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbură | Carbură | Carbură | Carbură | Carbură | Carbura |
Strategie de aşchiere | MTC | MTC | MTC | MTC | MTC | MTC | MTC | HPC |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,15 mm | 0,1 mm | 0,3 mm | 0,15 mm | 0,15 mm | 0,15 mm | 0,15 mm | 0,4 mm |