{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 10 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Profil de frezare | HR | |
Toleranţă ⌀ nominal | d11 | |
Număr de dinţi Z | 4 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Direcţia de aşchiere | Orizontal, înclinat şi vertical | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | Canal complet adâncime de tăiere 1×D; 0,5×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | da | |
Strategie de aşchiere | MTC | |
Lungimea tăişului Lc | 20 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 32 mm | |
⌀ de degajare D1 | 9,5 mm | |
Lungimea totală L | 72 mm | |
⌀ cozii Ds | 10 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,2 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezarea canalelor în oţel < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 205716 10 | |
EAN / GTIN | 4045197362834 | |
Număr producător | 205716 10 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Freze de degroşare din carbură cu răcire interioară MTC, TiAlN, ⌀ d11 DC: 10mm
La cerere
În stoc
67 livrabil imediat
158,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
97 livrabil imediat
158,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
65 livrabil imediat
125,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
158 livrabil imediat
124,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
190 livrabil imediat
124,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
164 livrabil imediat
78,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
69 livrabil imediat
169,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
305 livrabil imediat
92,80 €
58,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Unghi teşitură | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad |
Lungimea totală L | 72 mm | 100 mm | 73 mm | 73 mm | 72 mm | 72 mm | 100 mm | 100 mm |
Standard | DIN 6527 | Normă de fabricaţie | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | DIN 6527 | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
⌀ tăişului DC | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Unghiul elicei | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 50 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 38 grad |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,2 mm | 0,15 mm | 0,5 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,2 mm | 0,5 mm |
⌀ cozii Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |