{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 25 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h10 | |
Număr de dinţi Z | 8 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Direcţia de aşchiere | orizontal | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,05×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HB cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 75 mm | |
Lungimea totală L | 150 mm | |
⌀ cozii Ds | 25 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,1 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,107 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203610 25 | |
EAN / GTIN | 4045197964731 | |
Număr producător | 203610 25 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Freză din carbură monobloc 25 mm
La cerere
În stoc
55 livrabil imediat
432,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
55 livrabil imediat
946,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
62 livrabil imediat
436,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat
413,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,05×D la frezare laterală | 0,05×D la frezare laterală | 0,05×D la frezare laterală | 0,1×D la frezare laterală |
⌀ tăişului DC | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Lungimea tăişului Lc | 75 mm | 105 mm | 92 mm | 45 mm |
Materialul sculei | Carbură | Carbură | Carbură | Carbură monobloc |
Unghiul elicei | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad |
Direcţia de aşchiere | orizontal | orizontal | orizontal | orizontal |