{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 8 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h10 | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Direcţia de aşchiere | orizontal | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,05×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 23 mm | |
Lungimea totală L | 68 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,1 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,063 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203610 8 | |
EAN / GTIN | 4045197119728 | |
Număr producător | 203610 8 |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
![]() ![]() Freză din carbură monobloc 8 mm
La cerere
În stoc
478 livrabil imediat
28,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
69 livrabil imediat
109,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN |
Lungimea totală L | 68 mm | 81 mm |
Lungimea tăişului Lc | 23 mm | 40 mm |
Materialul sculei | Carbură | Carbura |
Tip | N | N |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,063 mm | 0,043 mm |
Direcţia de aşchiere | orizontal | orizontal |