{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 5 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h10 | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Direcţia de aşchiere | orizontal | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,05×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 18 mm | |
Lungimea totală L | 62 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,1 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,032 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203610 5 | |
EAN / GTIN | 4045197764676 | |
Număr producător | 203610 5 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Freză din carbură monobloc, TiAlN, ⌀ DC: 5mm
La cerere
În stoc
181 livrabil imediat
23,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
84 livrabil imediat
66,40 €
39,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
30 livrabil imediat
34,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | fără | verde | fără |
Răcire interioară | nu | nu | nu |
Standard | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie |
⌀ tăişului DC | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Materialul sculei | Carbură | Carbura | Carbură monobloc |
Număr de dinţi Z | 6 | 7 | 6 |
Tip produs | Freză | Freză | Freză |