{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 4 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | Normă de fabricaţie | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | h10 | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Direcţia de aşchiere | orizontal | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,05×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 16 mm | |
Lungimea totală L | 62 mm | |
⌀ cozii Ds | 6 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,1 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,032 mm | |
Inel colorat | fără | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203610 4 | |
EAN / GTIN | 4045197764669 | |
Număr producător | 203610 4 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Freză din carbură monobloc 4 mm
La cerere
În stoc
111 livrabil imediat
23,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
170 livrabil imediat
56,20 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
103 livrabil imediat
66,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
235 livrabil imediat
37,90 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Strat de acoperire | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,05×D la frezare laterală | 0,1×D la frezare laterală | 0,1×D la frezare laterală | 0,1×D la frezare laterală |
Unghiul elicei | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad |
Toleranţă ⌀ nominal | h10 | f8 | f8 | 0 / -0,03 |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,032 mm | 0,02 mm | 0,02 mm | 0,032 mm |
Direcţia de aşchiere | orizontal | orizontal | orizontal | orizontal |
⌀ cozii Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |