{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 8 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Direcţia de aşchiere | orizontal | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,1×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 19 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 24 mm | |
⌀ de degajare D1 | 7,8 mm | |
Lungimea totală L | 63 mm | |
⌀ cozii Ds | 8 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,05 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,063 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203440 8 | |
EAN / GTIN | 4045197119452 | |
Număr producător | 203440 8 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Freze din carbură DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ e8 DC: 8mm
La cerere
În stoc
167 livrabil imediat
48,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
171 livrabil imediat
71,40 €
42,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
112 livrabil imediat
25,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,1×D la frezare laterală | 0,1×D la frezare laterală | 0,1×D la frezare laterală |
Inel colorat | verde | verde | fără |
Lungimea totală L | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HA cu h6 | DIN 6535 HB cu h6 |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | f8 | h10 |
Tip | N | N | N |
Tip produs | Freză | Freză | Freză |