{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ tăişului DC | 16 mm | |
Strat de acoperire | TiAlN | |
Materialul sculei | Carbură | |
Standard | DIN 6527 | |
Tip | N | |
Toleranţă ⌀ nominal | e8 | |
Număr de dinţi Z | 6 | |
Unghiul elicei | 45 grad | |
Direcţia de aşchiere | orizontal | |
Lăţime de atac ae la operaţia de frezare | 0,1×D la frezare laterală | |
Coadă tip | DIN 6535 HA cu h6 | |
Răcire interioară | nu | |
Lungimea tăişului Lc | 32 mm | |
Lungime activă L1 incl. degajare | 42 mm | |
⌀ de degajare D1 | 15,8 mm | |
Lungimea totală L | 92 mm | |
⌀ cozii Ds | 16 mm | |
Lăţimea teşiturii la 45° | 0,05 mm | |
Unghi teşitură | 45 grad | |
Avans fz pentru frezare laterală în oţel < 900 N/mm2 | 0,089 mm | |
Inel colorat | verde | |
Tip produs | Freză |
Cod articol | 203440 16 | |
EAN / GTIN | 4045197119506 | |
Număr producător | 203440 16 |
Acest articol |
Recomandări |
|||
---|---|---|---|---|
Freze din carbură DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ e8 DC: 16mm
La cerere
În stoc
99 livrabil imediat
186,50 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
93 livrabil imediat
253,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
259 livrabil imediat
191,50 €
113,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
73 livrabil imediat
89,00 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Inel colorat | verde | verde | verde | fără |
Lungimea totală L | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm |
Răcire interioară | nu | nu | nu | nu |
Standard | DIN 6527 | Normă de fabricaţie | Normă de fabricaţie | DIN 6527 |
Unghiul elicei | 45 grad | 45 grad | 45 grad | 45 grad |
Tip | N | N | N | N |
Număr de dinţi Z | 6 | 6 | 7 | 6 |